• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

367 Tournevis TORX® BO, TX 10 x 300 mm

Réf.: 05138268001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05138268001
EAN / GTIN 4013288108234
Réf. fabricant 05138268001
Article hors catalogue L60020 1618

Description

Description:

  • Tournevis haute qualité Kraftform Plus.
  • Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur.
  • Les vis TORX® BO sont munies dans leur profil d'entraînement d'une goupille faisant saillie.
  • Cela permet d'éviter tout desserrage non autorisé, les outils TORX® ″normaux″ ne pouvant actionner les vis en question.
  • Seuls les outils spéciaux TORX® BO présentent un alésage dans lequel les goupilles peuvent pénétrer.
  • La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une haute longévité, une protection accrue contre la corrosion et un parfait ajustement.
  • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les ″échappées″ importunes de l'outil sur le lieu de travail.
  • Avec identification du type de vis et du calibre sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.

Avantage(s):

  • Tournevis pour vis à empreinte TORX® percé
  • Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Avec profil TORX® percé pour le vissages/devissage des vis dites ″de sécurité″
  • Avec marquage sur le manche pour faciliter la recherche et le tri des outils
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion

Livraison:

  • 367 TORX® BO Screwdriver for tamper-proof TORX® screws, TX 10 x 300 mm