9409 Housse textile Bit-Safe 43, vide, 140 x 83 x 45 mm

Réf.: 05136458001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05136458001
EAN / GTIN 4013288194442
Réf. fabricant 05136458001
Article hors catalogue L60020 4618

Description

Description:

  • Housse textile robuste pour le rangement compact d'outils ; idéale pour les déplacements, car le matériau utilisé est léger et résistant ; pour porte-embouts et embouts 1/4″ ; 14 emplacements pour embouts d'une longueur de 50 mm et 30 emplacements pour embouts d'une longueur de 25 mm ; vide.

Avantage(s):

  • Matériau robuste, indéformable
  • La fermeture à scratch puissante empêche l'ouverture inopinée et la perte de l'outil
  • Design compact pour un rangement peu encombrant
  • Poids limité pour un transport facile
  • Compatible avec Wera 2go

Livraison:

  • 9409 Textile Box Bit-Safe 43, empty, 140 x 83 x 45 mm