9406 Housse textile 8767 C TORX® HF 3, vide, 152 x 159 x 45 mm

Réf.: 05136455001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Système de transport d’outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05136455001
EAN / GTIN 4013288194411
Réf. fabricant 05136455001
Article hors catalogue L60020 4788

Description

Description:

  • Housse textile robuste pour le rangement compact d'outils ; idéale pour les déplacements, car le matériau utilisé est léger et résistant ; peut accueillir jusqu'à 9 douilles (1/2″) d'une longueur maximale de 140 mm ; vide.

Avantage(s):

  • Matériau robuste, indéformable
  • La fermeture à scratch puissante empêche l'ouverture inopinée et la perte de l'outil
  • Design compact pour un rangement peu encombrant
  • Poids limité pour un transport facile
  • Compatible avec Wera 2go

Livraison:

  • 9406 Textile Box 8767 C TORX® HF 3, empty, 212 x 153 x 35 mm