• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bit-Check 12 Wood 2 SB, 12 pièces

Réf.: 05136391001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05136391001
EAN / GTIN 4013288214027
Réf. fabricant 05136391001
Article hors catalogue L60020 5115

Description

Description:

  • Robuste Bit-Check signé Wera.
  • Les Bit-Checks permettent d'embrasser d'un coup d'œil les outils présents.
  • Les embouts dont on n'a pas besoin restent cantonnés dans l'assortiment et ne sont pas égarés.
  • Transport aisé, dans la poche de chemise par ex.
  • Incluant 1 porte-embouts universel avec puissant aimant permanent pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal1/4″ .
  • Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique.
  • Bit-Check multicomposants positionnable debout, pour une tenue toujours impeccable des embouts.

Avantage(s):

  • Les Bit-Checks aptes à la présentation sur pied marquent surtout des points grâce à leur fonctionnalité sur un espace réduit
  • Convient particulièrement aux applications en bois
  • Porte-embouts universel à douille en acier inoxydable

Livraison:

  • Bit-Check 12 Wood 2 SB, 12 pieces; 1x 899/4/1 Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 1x 851/1 Z bits: PH 2 x 25 mm; 4x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 6x 867/1 TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange