• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Safe-Torque A 1 SHK Set 1, carré 1/4″, 2-12 Nm, 20 pièces

Réf.: 05136073001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 05136073001
EAN / GTIN 4013288228376
Réf. fabricant 05136073001
Article hors catalogue L60020 5187

Description

Description:

  • Jeu de 20 pièces dans une housse textile robuste, spécialement conçu pour les applications de plomberie, chauffagerie et climatisation.
  • 1 clé dynamométrique Safe-Torque A 1 avec carré d'entraînement 1/4″, 2-12 Nm, avec mécanisme de débrayage.
  • L'outil ne peut pas dépasser le couple réglé de sorte que l'application d'un couple trop élevé est exclue.
  • Plage de réglage de 2 à 12 Nm pour le serrage contrôlé à droite et à gauche.
  • Réglage facile et sécurisation de la valeur définie : le déclenchement audible et perceptible dès que l'on atteint la valeur réglée facilite aussi le réglage sûr du couple souhaité.
  • Avec fonction Torque Lock pour utiliser l'outil comme cliquet standard sans fonction dynamométrique.
  • Peut donc aussi être utilisé pour des applications nécessitant un angle de rotation.
  • Couple de rupture max.
  • du carré 1/4″ selon DIN 3122.
  • L'angle de reprise n'est que de 5°, le cliquet peut donc être utilisé même dans les endroits exigus.
  • Contient : clé dynamométrique Safe-Torque A 1, carré 1/4″, 2-12 Nm, 8 douilles avec emmanchement 1/4″, 9 douilles-embouts (six pans creux, TORX®) avec emmanchement 1/4″, 1 rallonge courte.

Avantage(s):

  • Pour les applications de plomberie, chauffagerie et climatisation, notamment le montage de cabines de douche ainsi que le montage et la maintenance de chaudières à gaz et à condensation
  • Clé dynamométrique Safe-Torque avec mécanisme de débrayage : la valeur de couple réglée ne peut donc jamais être dépassée
  • Fonction Torque Lock : la fonction dynamométrique peut être désactivée, l'outil peut donc aussi être utilisé comme un cliquet standard avec des couples de desserrage élevés et pour certaines applications nécessitant un angle de rotation.
  • Pour le serrage contrôlé à droite et à gauche ; serrage et desserrage avec et sans couple
  • Réglage et verrouillage simple du couple avec ″cliquetis″ audible et perceptible à chaque graduation

Livraison:

  • Safe-Torque A 1 SHK Set 1, 1/4″ square head, 2-12 Nm, 20 pieces; 1x Safe-Torque A 1 torque wrench with 1/4″ square head drive, 2-12 Nm: 1/4″ x 2-12 Nm; 8x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm, 5.5x23 mm, 11x23 mm; 4x 8767 A HF TORX® Zyklop bit socket with holding function, 1/4″ drive: TX 15x28 mm, TX 20x28 mm, TX 25x28 mm, TX 30x28 mm; 5x 8740 A HF Zyklop bit socket with holding function, 1/4″ drive: 3x28 mm, 4x28 mm, 5x28 mm, 6x28 mm, 8x28 mm; 1x Belt A (textile belt), 9 location, unloaded: 39 x 238 mm; 1x 8794 SA Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier