• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 19 pièces

Réf.: 05136072001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 05136072001
EAN / GTIN 4013288228369
Réf. fabricant 05136072001
Article hors catalogue L60020 5177

Description

Description:

  • Jeu de 17 pièces dans une housse textile robuste.
  • 1 manche en T 416 RA avec fonction cliquet et mandrin à serrage rapide Rapidaptor pour embouts 1/4″.
  • Le cliquet intégré à fine denture (80 dents/angle de reprise de 4,5°) simplifie et accélère le vissage.
  • Plus besoin de désengager et repositionner l'outil.
  • Le mécanisme de cliquet entièrement intégré dans le manche rend l'outil très pratique et le travail agréable.
  • Avec levier d'inversion pour changer facilement de sens droite/gauche en un seul geste.
  • La forme ergonomique du manche épouse bien la forme de la paume.
  • Les doigts sont calés dans les arrondis.
  • La main entière est en contact avec le manche, les déperditions par friction entre la main et le manche sont évitées.
  • Porte-embouts pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3.
  • Avec technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts.
  • 16 embouts extra-rigides, ¼″, 89 mm de long, à usage universel.

Avantage(s):

  • Jeu spécial pour les applications de plomberie, chauffagerie et climatisation
  • Manche en T avec cliquet à fine denture intégrée pour travailler rapidement et en toute sécurité
  • Maniabilité grâce au mécanisme de cliquet entièrement intégré dans le manche
  • Levier d'inversion pour changer facilement de sens droite/gauche
  • Manche bicomposant ergonomique avec des encoches pour les doigts et une surface agréable permettant de transmettre une force très élevée et de travailler sans fatigue

Livraison:

  • Kraftform Kompakt 400 RA SHK Set 1, 19 pieces; 1x 416 RA T-handle bitholding screwdriver with ratchet function and Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 45 mm; 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm; 1x 851/4 Z bits: PH 2 x 89 mm; 1x 855/4 Z bits: PZ 2 x 89 mm; 2x 855/4 PZ/S PlusMinus bits: # 1x70 mm, # 2x70 mm; 4x 867/4 Z TORX® bits: TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 7x 840/4 Z bits: 2x89 mm, 2.5x89 mm, 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm, 8x89 mm; 2x 869/4 M Nutsetters, magnetic: 8x50 mm, 10x50 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 120: 120 x 50 mm