• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kraftform Kompakt H 1 Bois, 41 pièces

Réf.: 05135939001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05135939001
EAN / GTIN 4013288178350
Réf. fabricant 05135939001
Article hors catalogue L60020 3407

Description

Description:

  • Set d'outillage compact, contenant les 41 principaux outils de vissage pour la menuiserie ; avec le robuste cliquet Zyklop Mini y compris rallonge et adaptateur pour douilles ; 8 douilles ″main et machine″ de 5,5-13 ; 1 tournevis cliquet 816 RA, fine denture pour un faible angle de reprise, bague d'inversion (droite, fixe, gauche), couple maximal de 50 Nm et admission d'embouts équipée de la technologie Rapidaptor ; 1 porte-embouts universel ; 6 embouts de 25 mm de long ; 16 embouts de 89 mm de long ; 5 mèches hélicoïdales à bois de 3-8 mm de diamètre ; 1 agrippe-vis pour retenir les vis ; 1 testeur de phase unipolaire 247 ; housse textile, de robustesse et de longévité remarquables ; positionnable debout, pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils ; protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile ; faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité.

Avantage(s):

  • Robuste cliquet Zyklop Mini pour admission d'embouts et de douilles
  • Couple supérieur à 65 Nm, mécanisme de cliquet à fine denture et faible angle de reprise de 6 degrés
  • Tournevis à cliquet, avec technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
  • Mèches hélicoïdales à embouts haut de gamme pour les perçages dans des bois tendres et durs et les panneaux stratifiés
  • Assortiment en trousse textile resistante

Livraison:

  • Kraftform Kompakt H 1 Woodcraft, 41 pieces; 1x 816 RA Ratchet screwdriver: 1/4″ x 142 mm; 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm; 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm; 1x 8794 SA Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 7x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x 893/4/1 K Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm; 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm; 3x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 5x 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm; 2x 867/1 TORX® bits: TX 20x25 mm, TX 25x25 mm; 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm; 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm; 1x 800/1 Z bits: 1 x 5.5 x 25 mm; 5x 849 HSS Twist Wood Drill Bits: 3x70 mm, 4x74 mm, 5x85 mm, 6x95 mm, 8x110 mm; 1x 247 Single-pole phase tester: 0.5 x 3 x 70 mm; 1x 1441 SB Screw gripper attachment for screwdriver blades, long bits and L-keys, with holding function for screws: 4.5-6 x 41 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange