• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kraftform Kompakt W 2 Maintenance, 35 pièces

Réf.: 05135870001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05135870001
EAN / GTIN 4013288209542
Réf. fabricant 05135870001
Article hors catalogue L60020 4199

Description

Description:

  • Jeu compact d'outils avec les 35 principaux outils de vissage pour les travaux de maintenance à l'intérieur et l'extérieur.
  • Avec manche VDE et 12 lames VDE ; clé double fourche Joker à fonction de retenue, butée terminale, faible angle de reprise et dents à très forte saisie ; cliquet 1/4″ Zyklop Speed incroyablement rapide y compris accessoires ; 8 douilles ″main et machine″ de 5,5-13, porte-embout universel ; 7 embouts de 25 mm ; agrippe-vis pour retenir les vis ; boîte textile, de robustesse et de longévité remarquables ; positionnable debout, pour un stockage bien ordonné sur l'étagère à outils ; protection accrue des surfaces grâce au matériau extérieur textile ; faible encombrement et poids réduit, pour un net gain de mobilité.

Avantage(s):

  • Cliquet Zyklop Speed est très rapide grâce à sa tête orientable selon 5 positions définies
  • Douilles ″main et machine″ (sauf impact) avec gorge à billes et moletage à l'arrière pour une excellente prise en main
  • Clé double fourche Joker à fonction de retenue, butée, faible angle de reprise et dents à très forte saisie
  • Manche Kraftform isolé et lames interchangeables à diamètre de lame réduit
  • Assortiment en trousse textile resistante

Livraison:

  • Kraftform Kompakt W 2 Maintenance, 35 pieces; 1x 817 VDE Kraftform blade-holding handle: 9 x 98 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 60 i: 0.4 x 2.5 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 60 iS: 0.6x3.5x154 mm, 0.8x4x154 mm, 1x5.5x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 62 iS: PH 1x154 mm, PH 2x154 mm; 1x Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®: TX 10 x 154 mm; 3x Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®: TX 15x154 mm, TX 20x154 mm, TX 25x154 mm; 2x Kraftform Kompakt VDE 65 iS: PZ 1x154 mm, PZ 2x154 mm; 1x 1440 Screw Gripper: 4.5-6 x 41 mm; 1x 335 Screwdriver for slotted screws: 0.4 x 2.5 x 60 mm; 1x 6002 Joker Double Open end wrenches: 10 x 13 x 167 mm; 1x 8000 A Zyklop Speed Ratchet with 1/4″ drive: 1/4″ x 152 mm; 1x 8784 A1 Zyklop bit adaptor, 1/4″: 1/4″ x 37 mm; 1x 8794 SA Zyklop extension with free-turning sleeve, short, 1/4″: 1/4″ x 75 mm; 8x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm; 1x 893/4/1 K Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 4x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm; 1x 867/1 TORX® bits: TX 25 x 25 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 240: 50 x 240 mm