• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

840/4 Embouts Hex-Plus Z, 7/32″ x 50 mm

Réf.: 05135098001
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05135098001
EAN / GTIN 4013288036407
Réf. fabricant 05135098001
Article hors catalogue L60020 658

Description

Description:

  • Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel.
  • Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis.
  • Hexagone 1/4″ pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Avantage(s):

  • Pour vis à six pans creux
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Extra-rigide, pour un usage universel
  • Emmanchement hexagonal 1/4″ (série 4 Wera)

Livraison:

  • 840/4 Z bits, 7/32″ x 50 mm