867/4 Embouts IP TORX PLUS®, 3 IP x 50 mm

Réf.: 05134668001
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Prix pour 10 Unité : 96,40 €
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Accessoires de réparation de filetages

Identification et classification

Référence article 05134668001
Copier
EAN / GTIN 4013288106568
Copier
Réf. fabricant 05134668001
Copier
Article hors catalogue L60020 1576
Copier
Fabricant Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Description:

  • Embouts haute qualité pour vis à empreinte TORX PLUS®.
  • Profil TORX PLUS® : Par rapport au profil TORX® ″normal″, l'agrandissement des six flancs responsables de la transmission de couple entre l'outil et la vis est réalisé selon un profil non pas circulaire mais elliptique.
  • La force appliquée lors du vissage est ce faisant répartie sur des surfaces plus vastes.
  • Des couples supérieurs sont transmis et la longévité des vis et de l'outil est encore accrue.
  • Extra-rigides, pour emploi universel.
  • Hexagonal 1/4″, convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Avantage(s):

  • Pour vis TORX PLUS®
  • Extra-rigide, pour un usage universel
  • Emmanchement hexagonal 1/4″ (série 4 Wera)

Livraison:

  • 867/4 IP TORX PLUS® bits, 3 IP x 50 mm