• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Kraftform Kompakt 28 avec pochette, 6 pièces

Réf.: 05134491001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05134491001
EAN / GTIN 4013288175373
Réf. fabricant 05134491001
Article hors catalogue L60020 3655

Description

Description:

  • Outil compact Wera avec manche Kraftform multicomposant pour une vitesse de travail élevée et un vissage particulièrement ergonomique.
  • Réserve intégrée dans la poignée pouvant accueillir 6 embouts.
  • La lame baïonnette est rétractable pour les espaces restreints.
  • Elle peut aussi être enlevée en mode machine.
  • Avec puissant aimant permanent pour un maintien précis de l'embout.

Avantage(s):

  • Kraftform Kompakt 28
  • Manche Kraftform multicomposants avec dispositif antiroulement, lame baïonnette et magasin d'embouts
  • Adaptateur baïonnette, avec douille acier inoxydable et puissant aimant permanent
  • Convenant pour embouts - pans 1/4″ (Wera série 1)
  • Embouts extra-rigides, pour un usage universel

Livraison:

  • Kraftform Kompakt 28 with pouch, 6 pieces; 2x 851/1 Z bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm; 2x 855/1 Z bits: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm; 2x 800/1 Z bits: 1x5.5x25 mm, 1.2x6.5x25 mm; 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm