899/4/1 Support/adaptateur universel SB, 1/4″ x 152 mm

Réf.: 05134398001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Porte-embouts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05134398001
EAN / GTIN 4013288099907
Réf. fabricant 05134398001
Article hors catalogue L60020 2738

Description

Description:

  • Porte-embouts universel pour l'admission d'embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ répondant à la norme DIN ISO 1173-C 6,3.
  • Douille acier inoxydable pour une protection spécifique contre la corrosion.
  • Le jonc d'arrêt garantit un positionnement optimal de l'outil dans le support.
  • Le puissant aimant permanent assure un maintien à toute épreuve des embouts.
  • Hexagonal 1/4″, convient pour visseuses à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Avantage(s):

  • Pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ selon DIN ISO 1173-C 6,3
  • Porte-embouts universel avec douille acier inoxydable, jonc d'arrêt et puissant aimant permanent
  • Le jonc d'arrêt garantit un positionnement optimal de l'outil dans le porte-outils
  • Puissant aimant permanent assurant aux embouts un maintien à toutes épreuves
  • Six pans 1/4″, pour visseuses à adaptateur DIN ISO 1173-F 6,3

Livraison:

  • 899/4/1 SB Universal Bit Holder, 1/4″ x 152 mm