Composition terrasse T 1, 17 pièces

Réf.: 05134021001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05134021001
    EAN / GTIN 4013288219510
    Réf. fabricant 05134021001
    Article hors catalogue L60020 4800

    Description

    Description:

    • Jeu compact d'outils Wera comprenant les 17 outils de vissage les plus importants pour la construction de terrasses.
    • Embouts en acier inoxydable pour prévenir la rouille erratique.
    • Avec un porte-embouts particulièrement astucieux qui permet une profondeur de vissage régulière des têtes de vis grâce à une butée de profondeur réglable, l'anneau en feutre protégeant la surface des planches en bois.

    Avantage(s):

    • Jeu de 17 outils haut de gamme pour noyer uniformément les têtes de vis dans les planches en bois pour la construction de terrasses
    • Porte-embouts avec butée réglable de la profondeur de vissage et anneau en feutre pour protéger les surfaces
    • 15 embouts (TORX®, PH, PZ) en acier inoxydable pour prévenir la rouille erratique et porte-embouts 3888/4/1 K Rapidaptor en acier inoxydable
    • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
    • Pochette pliable compacte compatible avec Wera 2go, quatre anneaux de rechange en feutre inclus

    Livraison:

    • Patio construction set T 1, 17 pieces; 1x 881/4/1 Bit holder with variable screw depth limitation: 1/4″ x 95 mm; 1x 3888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder, stainless: 1/4″ x 50 mm; 3x 3851/1 TS bits, stainless: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm; 4x 3855/1 TS bits, stainless: PZ 1x25 mm, 2x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 6x 3867/1 TS TORX® bits, stainless: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm; 2x 3867/1 TS P TORX® bits with pin, stainless: TX 25 x 25 mm; 4x 9201 Felt ring for 881/4/1: 27 mm