• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

950/9 Hex-Plus Multicolour 3 Jeu de clés coudées, métriques, BlackLaser, 9 pièces

Réf.: 05133165001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 05133165001
EAN / GTIN 4013288230294
Réf. fabricant 05133165001
Article hors catalogue L60020 5168

Description

Description:

  • 9 clés coudées avec gainage plastique (SPKL) en matériau circulaire facilitant la préhension.
  • Le gainage, qui préserve les mains, rend le travail agréable, même à basse température.
  • Toutes les clés sont faciles à repérer grâce au code couleur et à l'indication de la taille.
  • Rangement pratique dans le rack 9109 à poser sur la table ou à fixer au mur.
  • Clip 9538 intégré au rack pouvant être retiré pour les interventions mobiles.
  • Le rack contient également un astucieux bloc de magnétisation 9538 amovible permettant de magnétiser (et démagnétiser) les vis et pointes d'outils ; il n'est donc plus nécessaire de maintenir la vis avec la deuxième main.

Avantage(s):

  • Rack à poser sur la table ou à fixer au mur
  • Clip intégré au rack pouvant être retiré pour les interventions
  • Aimant amovible pour magnétiser et démagnétiser les pointes d'outils
  • Clés mâles coudées pour vis à six pans creux
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux

Livraison:

  • 950/9 Hex-Plus Multicolour 3 L-key set, metric, BlackLaser, 9 pieces; 9x 950 SPKL L-key Multicolour, metric: 1.5x90 mm, 2x101 mm, 3x123 mm, 4x137 mm, 5x154 mm, 6x172 mm, 8x195 mm, 10x224 mm, 2.5x112 mm; 1x 9539 L-key clip: 9539 L-key clip; 1x 9109 Wall holder/Base for L-key clip: 9109 Wall holder/Base for L-key clip; 1x 9538 Magnetiser: 9538 Magnetiser