• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

950 PKS Clés mâles coudées, syst. métrique, chromées, 2.5 x 63 mm

Réf.: 05133152001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05133152001
EAN / GTIN 4013288098061
Réf. fabricant 05133152001
Article hors catalogue L60020 2830

Description

Description:

  • Clé mâle coudée haute qualité à jambes extra-courtes, utilisable sur les vis difficilement accessibles.
  • Pour vis six pans creux.
  • Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée.
  • La sphère terminant la partie longue permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes.
  • Version à chromage soigné, garantissant une haute tenue à la corrosion.
  • Accès rapide grâce à la mention du calibre portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à six pans creux
  • Avec 6 pans sphérique sur la partie longue
  • Forme courte adaptée au vissage dans les endroits particulièrement exigus
  • ″Clés pour vis à 6 pans creux à profil Hex-Plus pour protéger la vis ″
  • Haute tenue à la corrosion grâce au chromage

Livraison:

  • 950 PKS L-key, metric, chrome-plated, 2.5 x 63 mm