• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Règle à filament, inox DIN 874/00 750 mm

Réf.: 0512210
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Règles à filament

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0512210
EAN / GTIN 4029713214036
Réf. fabricant 0512210
Article hors catalogue L40510 224

Description

Exécution:

  • DIN 874 feuille 2, indice de précision 00
  • Isolation thermique
  • Pointe pointue à une extrémité
  • Acier spécial : sans éblouissement et bord de couteau bruni
  • Acier inoxydable : bord de couteau anti-éblouissement

Description:

Lame droite en acier inoxydable, trempée et rectifiée. Bec verseur pointu d'un côté, avec protection thermique de la main. Précision GG 00. Emballage : étui en simili cuir.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier inoxydable, trempé
  • Longueur : 750 mm

Norme:

DIN 874