Règle à filament DIN 874/00 200 mm

Réf.: 0512105
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
    Référence article 0512105
    EAN / GTIN 4029713213909
    Réf. fabricant 0512105
    Article hors catalogue L40510 80

    Description

    Exécution:

    • DIN 874 feuille 2, indice de précision 00
    • Isolation thermique
    • Pointe pointue à une extrémité
    • Acier spécial : sans éblouissement et bord de couteau bruni
    • Acier inoxydable : bord de couteau anti-éblouissement

    Description:

    Bord droit en acier spécial, trempé et rectifié. Bec pointu d'un côté, les deux biseaux sont polis sans reflets. Avec protection contre la chaleur des mains. Précision GG 00. Emballage : étui en simili cuir.

    Caractéristique(s):

    • Matériau : Acier trempé spécial
    • Longueur : 200 mm

    Norme:

    DIN 874