Règle à filament DIN 874/00 75 mm

Réf.: 0512101
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
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
Type de produit Règles à filament

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0512101
EAN / GTIN 4029713213862
Réf. fabricant 0512101
Article hors catalogue L40510 2275
Manufacturer Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Description

Exécution:

  • DIN 874 feuille 2, indice de précision 00
  • Isolation thermique
  • Pointe pointue à une extrémité
  • Acier spécial : sans éblouissement et bord de couteau bruni
  • Acier inoxydable : bord de couteau anti-éblouissement

Description:

Bord droit en acier spécial, trempé et rectifié. Bec pointu d'un côté, les deux biseaux sont polis sans reflets. Avec protection contre la chaleur des mains. Précision GG 00. Emballage : étui en simili cuir.

Caractéristique(s):

  • Matériau : Acier trempé spécial
  • Longueur : 75 mm

Norme:

DIN 874