• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

2069/6 Jeu de tournevis électronicien + Rack, 6 pièces

Réf.: 05118158001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05118158001
EAN / GTIN 4013288032447
Réf. fabricant 05118158001
Article hors catalogue L60020 2105

Description

Description:

  • Jeu de tournevis à douille haute qualité Wera Micro, pour vissages en mécanique de précision.
  • La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un ″tortillement″ très rapide.
  • Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être.
  • La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage.
  • Avec rack très pratique pour un rangement clair des tournevis.

Avantage(s):

  • Tournevis à douille Kraftform Micro pour vis à tête hexagonale
  • Manche Kraftform Micro multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Avec dispositif anti-roulement et tête rotative pour un vissage rapide
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

  • 2069/6 Screwdriver set and rack for electronic applications, 6 pieces; 6x 2069 Nutdriver for electronic applications: 2x60 mm, 2.5x60 mm, 3x60 mm, 3.5x60 mm, 4x60 mm, 5x60 mm