• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

2069 Tournevis électronicien à douille, 3/16″ x 60 mm

Réf.: 05118135001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05118135001
EAN / GTIN 4013288110596
Réf. fabricant 05118135001
Article hors catalogue L60020 2376

Description

Description:

  • Douilles Wera Micro haut de gamme pour vissages en mécanique de précision.
  • Une approche rapide est possible grâce à la tête rotative permettant d'y appuyer la main et à la zone à rotation rapide située juste en dessous.
  • Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus raison d'être.
  • La zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés.
  • Zone de précision pour le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustement.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

Avantage(s):

  • Tournevis à douille Kraftform Micro pour vis à tête hexagonale
  • Manche Kraftform Micro multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Avec dispositif anti-roulement et tête rotative pour un vissage rapide
  • Par exemple pour électroniciens, opticiens, mécaniciens de précision, joailliers ou techniciens informatiques

Livraison:

  • 2069 Nutdriver for electronic applications, 3/16″ x 60 mm