2052 Tournevis électronicien hexagonal à tête sphérique, 2 x 60 mm

Réf.: 05118092001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05118092001
    EAN / GTIN 4013288032003
    Réf. fabricant 05118092001
    Article hors catalogue L60020 2120

    Description

    Description:

    • Tournevis haute qualité Wera Micro, pour vissages en mécanique de précision.
    • Profil à tête sphérique : la forme sphérique de la pointe des lames permet de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage ″en coin″.
    • La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un ″tortillement″ très rapide.
    • Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être.
    • La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage.
    • La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion.
    • Le repéreur d'outils ″Take it easy″ avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

    Avantage(s):

    • Tournevis Kraftform Micro à tête sphérique Pour vis à six pans creux
    • Manche multicomposants Kraftform Micro à protection anti-roulement et tête rotative
    • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion
    • Avec tête sphérique pour un travail sûr même en situations de montage complexes
    • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

    Livraison:

    • 2052 Ball end hexagon screwdriver for electronic applications, 2 x 60 mm