• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

2052 Tournevis électronicien hexagonal à tête sphérique, 1.3 x 60 mm

Réf.: 05118089001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05118089001
EAN / GTIN 4013288108814
Réf. fabricant 05118089001
Article hors catalogue L60020 2113

Description

Description:

  • Tournevis haute qualité Wera Micro, pour vissages en mécanique de précision.
  • Profil à tête sphérique : la forme sphérique de la pointe des lames permet de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage ″en coin″.
  • La crête pivotante servant d'appui à la main et la zone de rotation rapide située juste en-dessous permettent un ″tortillement″ très rapide.
  • Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus lieu d'être.
  • La zone de puissance, incluant des zones tendres, permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés, la zone de précision garantissant quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage.
  • La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion.
  • Le repéreur d'outils ″Take it easy″ avec repérage couleur en fonction des pointes et des poinçons de calibre, pour trouver facilement et rapidement l'outil nécessité.

Avantage(s):

  • Tournevis Kraftform Micro à tête sphérique Pour vis à six pans creux
  • Manche multicomposants Kraftform Micro à protection anti-roulement et tête rotative
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion
  • Avec tête sphérique pour un travail sûr même en situations de montage complexes
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

  • 2052 Ball end hexagon screwdriver for electronic applications, 1.3 x 60 mm