• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

2054 Tournevis électronicien pour vis six pans creux, 1/8″ x 60 mm

Réf.: 05118075001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05118075001
EAN / GTIN 4013288108807
Réf. fabricant 05118075001
Article hors catalogue L60020 1934

Description

Description:

  • Tournevis Wera Micro pour vissages de précision.
  • Une approche rapide est possible grâce à la tête rotative servant d'appui à la main.
  • Le repositionnement fastidieux de la main n'a plus raison d'être.
  • La zone de puissance incorporant des zones tendres permet la transmission de couples de serrage/desserrage élevés.
  • Zone de précision pour le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustement.
  • La pointe Wera Black Point offre un ajustement parfait et une protection anticorrosion accrue.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.

Avantage(s):

  • Tournevis Kraftform Micro Pour vis à six pans creux
  • Manche Kraftform Micro multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

  • 2054 Screwdriver for hexagon socket screws for electronic applications, 1/8″ x 60 mm