• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

845/8 Outil à chanfreiner, 1 lèvre, 8 pièces

Réf.: 05104655001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05104655001
EAN / GTIN 4013288119285
Réf. fabricant 05104655001
Article hors catalogue L60020 3630

Description

Description:

  • Outil à chanfreiner, 8 pièces, dans un robuste coffret plastique.
  • Pour chanfreinage et ébavurage.
  • La queue hexagonale assure une très bonne transmission de force.
  • Garantie d'un travail sans broutage ni stries.
  • Évacuation impeccable des copeaux et durée de vie accrue.
  • Avec porte-embouts haute qualité, ergonomique et équipé d'un aimant.
  • Le mandrin à serrage Rapidaptor garantit un échange éclair des embouts, sans outil auxiliaire.
  • Possibilité d'utilisation sur visseuse ou porte-mèches de perceuse électronique.

Avantage(s):

  • Idéal pour les travaux de réparation et de montage en déplacement
  • Passage rapide et aisé d'un type d'embout à l'autre : taraudage, chanfreinage, perçage ou vissage
  • Embouts à emmanchement 1/4″ convenant pour visseuses
  • Pour chanfreinage et ébavurage
  • 1 lèvre

Livraison:

  • 845/8 1-flute Countersink Bits Set, 8 pieces; 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm; 1x 888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 6x 845 1-flute Countersink Bits: 6.30x32 mm, 8.30x32 mm, 10.40x34 mm, 12.40x36 mm, 16.50x40 mm, 20.50x43 mm