• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

844/7 Jeu d'embouts-tarauds, 7 pièces

Réf.: 05104654001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05104654001
EAN / GTIN 4013288119278
Réf. fabricant 05104654001
Article hors catalogue L60020 3119

Description

Description:

  • Jeu d'embouts-tarauds, 7 pièces, dans un robuste coffret plastique.
  • Pour réalisation de filetages métriques.
  • La queue hexagonale des embouts assure une très bonne transmission de force.
  • Matériau à élasticité adaptée, pour une haute durée de vie.
  • Évacuation impeccable des copeaux et risque de coincement quasi exclu.
  • Le Rapidaptor garantit un échange éclair des embouts, sans outil auxiliaire.
  • Hexagonal 1/4″, convient pour porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Avantage(s):

  • Idéal pour les travaux de réparation et de montage en déplacement
  • Attachement Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
  • Embouts à emmanchement 1/4″ convenant pour visseuses
  • Avec porte-embouts universel Rapidaptor (non magnétique) et embouts-tarauds à emmanchement 1/4
  • Dans un coffret plastique, pratique et robuste

Livraison:

  • 844/7 Tap Bits Set, 7 pieces; 1x 888/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 6x 844 Single Tap Bits: 3 mmx33 mmxM 3, 4 mmx35 mmxM 4, 5 mmx36 mmxM 5, 6 mmx40 mmxM 6, 8 mmx40 mmxM 8, 10 mmx40 mmxM 10