• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

849/855/867/18 Mèches hélicoïdales à bois et embouts, 18 pièces

Réf.: 05104653001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05104653001
EAN / GTIN 4013288111661
Réf. fabricant 05104653001
Article hors catalogue L60020 3173

Description

Description:

  • Jeu de mèches hélicoïdales à bois + embouts, 18 pièces.
  • Mèches hélicoïdales à bois, haute qualité, pour des perçages ultra-précis et sans fissuration dans le bois tendre et dur et les panneaux stratifiés.
  • En acier rapide haut rendement (HSS).
  • Élasticité adaptée du matériau, pour une haute durée de vie.
  • Très bonne précision de concentricité.
  • Très bonne transmission de force par la queue hexagonale.
  • Le porte-embouts universel Rapidaptor permet un échange éclair des embouts, sans outil auxiliaire.
  • Emmanchement : hexagonal 1/4″, convient pour porte-embouts à admission répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Avantage(s):

  • Idéal pour les travaux de réparation et de montage en déplacement
  • Attachement Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
  • Embouts à emmanchement 1/4″ convenant pour visseuses
  • Avec porte-embouts universel Rapidaptor, mèches hélicoïdales à bois et embouts à emmanchement 1/4″
  • Dans un étui pratique et robuste

Livraison:

  • 849/855/867/18 Wood Twist Drill Bits and Bits Set, 18 pieces; 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm; 5x 849 HSS Twist Wood Drill Bits: 3x70 mm, 4x74 mm, 5x85 mm, 6x95 mm, 8x110 mm; 6x 855/1 TH bits: 2x PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm; 6x 867/1 TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm