932 A SB Tournevis pour vis à fente, 1.6 x 9 x 150 mm

Réf.: 05100087001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05100087001
    EAN / GTIN 4013288181619
    Réf. fabricant 05100087001
    Article hors catalogue L60020 3536

    Description

    Description:

    • Tournevis-burin Wera pour visser, buriner, mortaiser et desserrer les vis bloquées.
    • Avec manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur.
    • Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés.
    • Avec lame hexagonale traversante en matériau pour embouts d'où une transmission de force sans déperdition, même sous les coups de marteau.
    • La finition extra-rigide du matériau empêche l'éclatement ou la rupture de la lame.
    • Avec zone de frappe intégrée, pour une longévité accrue et une diminution du risque d'éclats.
    • Le plot hexagonal intégré permet de transmettre des couples plus élevés avec une clé à fourche ou polygonale.
    • La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection anticorrosion accrue et un ajustement parfait.
    • La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

    Avantage(s):

    • Le tournevis-burin pour visser, buriner, soulever
    • Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
    • Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
    • Avec lame hexagonale traversante et heurtoir à admission carrée pour l'adaptation d'une clé
    • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion

    Livraison:

    • 932 A SB Screwdriver for slotted screws, 1.6 x 9 x 150 mm