• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

917 SPH SB Tournevis pour vis cruciformes, PH 3 x 150 mm

Réf.: 05100077001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05100077001
EAN / GTIN 4013288181589
Réf. fabricant 05100077001
Article hors catalogue L60020 3948

Description

Description:

  • Tournevis-burin Wera pour visser, buriner, mortaiser et desserrer les vis bloquées.
  • Avec manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur.
  • Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés.
  • Avec lame hexagonale traversante en matériau pour embouts d'où une transmission de force sans déperdition, même sous les coups de marteau.
  • La finition extra-rigide du matériau empêche l'éclatement ou la rupture de la lame.
  • Avec zone de frappe intégrée, pour une longévité accrue et une diminution du risque d'éclats.
  • Le plot hexagonal intégré permet de transmettre des couples plus élevés avec une clé à fourche ou polygonale.
  • La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection anticorrosion accrue et un ajustement parfait.
  • La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Avantage(s):

  • Le tournevis-burin pour visser, buriner, soulever
  • Avec lame 6 pans traversante
  • Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Avec plaque de frappe et aide à la transmission du couple par clé
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion

Livraison:

  • 917 SPH SB Screwdriver for Phillips screws, PH 3 x 150 mm