368 SB Tournevis pour vis à empreinte carrée, # 1 x 80 mm

Réf.: 05100070001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05100070001
EAN / GTIN 4013288181404
Réf. fabricant 05100070001
Article hors catalogue L60020 3888

Description

Description:

  • Tournevis haute qualité Kraftform Plus signé Wera, pour vis à empreinte carrée.
  • Le système de guidage par couleur permet à l'utilisateur de retrouver et d'identifier rapidement le calibre requis.
  • Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et en douceur.
  • La pointe Wera Black Point offre un parfait ajustement et une protection optimisée contre la corrosion.
  • Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les ″échappées″ importunes de l'outil sur le lieu de travail.
  • Avec identification du type de vis et du calibre sur le manche, pour faciliter la recherche et le tri de l'outil.

Avantage(s):

  • Tournevis pour vis à empreinte carrée
  • Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Avec marquage sur le manche pour faciliter la recherche et le tri des outils
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion

Livraison:

  • 368 SB Screwdriver for square socket head screws, # 1 x 80 mm