• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

367 SB Tournevis TORX®, TX 20 x 100 mm

Réf.: 05100062001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05100062001
EAN / GTIN 4013288181374
Réf. fabricant 05100062001
Article hors catalogue L60020 4443

Description

Description:

  • Tournevis Kraftform Plus haut de gamme.
  • Manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur.
  • Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés.
  • La pointe Wera Black Point, conjuguée à un procédé de trempe sophistiqué, garantit une grande longévité, une protection anticorrosion accrue et un ajustement parfait.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
  • La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail

Avantage(s):

  • Tournevis pour vis à empreinte TORX®
  • Manche Kraftform multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • L'empreinte Black Point optimise la précision et la protection anticorrosion

Livraison:

  • 367 SB Screwdriver for TORX® screws, TX 20 x 100 mm