• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

355 PZ SB Tournevis pour vis cruciformes PZ, PZ 2 x 100 mm

Réf.: 05100057001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05100057001
EAN / GTIN 4013288181305
Réf. fabricant 05100057001
Article hors catalogue L60020 3803

Description

Description:

  • Tournevis haut de gamme Kraftform Plus de Wera.
  • Les zones dures pour une vitesse de travail élevée et les zones tendres pour une transmission de couples élevés permettent de travailler rapidement et en douceur.
  • La pointe des tournevis Wera Lasertip fait l'objet d'un grenelage microscopique par rayon laser.
  • Cette surface rugueuse vient littéralement ″mordre″ dans la tête de vis.
  • Finis les dérapages intempestifs.
  • Repéreur d'outils ″Take it easy″ avec code couleur en fonction des empreintes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire.
  • La forme hexagonale du manche empêche ce dernier de rouler sur le plan de travail.

Avantage(s):

  • Tournevis pour vis cruciformes Pozidriv
  • Manche à zones dures pour la rapidité de travail et tendres pour une transmission optimale du couple
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage
  • Avec lame hexagonale et plot pouvant accueillir une clé pour transmission de couples supérieurs
  • Pointe Lasertip pour une meilleure accroche dans l'empreinte de vis

Livraison:

  • 355 PZ SB Screwdriver for Pozidriv screws, PZ 2 x 100 mm