• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1, 7 pièces

Réf.: 05075850001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Référence article 05075850001
EAN / GTIN 4013288228321
Réf. fabricant 05075850001
Article hors catalogue L60020 5173

Description

Description:

  • Jeu d'outils 7 pièces.
  • Pour le serrage professionnel / le réglage fin professionnel ET le serrage contrôlé.
  • Mécanisme dynamométrique à débrayage sûr avec réglage droite/gauche rapide et cinq couples de serrage au choix (2,0 ; 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 Nm) et une position fixe (Torque Lock) pour des couples de desserrage/serrage illimités.
  • Manche à changement rapide pour une robustesse élevée.
  • Idéal pour les vélos.
  • Pour embouts à emmanchement hexagonal 1/4″.
  • 6 embouts extra-rigides (50 mm de long).
  • L'empreinte et la taille des embouts sont facilement reconnaissables grâce au repéreur d'outils Wera ″Take it easy″ avec son code couleur et son marquage visible.

Avantage(s):

  • Jeu d'outils pour vélos
  • Tournevis dynamométrique avec réglage rapide de la valeur de couple
  • Réglage simple et rapide de la valeur de couple
  • Position fixe (Torque Lock) pour des couples de desserrage/serrage illimités
  • Fonction dynamométrique à débrayage sûre pour le serrage droite/gauche

Livraison:

  • 7515/7 Kraftform Safe-Torque Speed Bicycle 1, 7 pieces; 1x 7515 Kraftform Safe-Torque Speed Torque screwdriver, 2-6 Nm: 1/4″ x 2.0 Nm x 3.0 Nm x 4.0 Nm x 5.0 Nm x 6.0 Nm x 147.5 mm; 2x 867/4 BTZ TORX® bits: TX 10x50 mm, TX 25x50 mm; 4x 840/4 BTZ bits: 2.5x50 mm, 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm