• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique à outil interchangeable à couple préréglé Click-Torque XP 1, 2,5-25 Nm, 2,5 Nm, 9x12 x 2,5 Nm x 2.5-25 Nm

Réf.: 05075670001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05075670001
EAN / GTIN 4013288206169
Réf. fabricant 05075670001
Article hors catalogue L60020 3879

Description

Description:

  • Clé dynamométrique à couple préréglé pour les applications nécessitant une répétabilité importante de la précision de serrage.
  • Le couple est préréglable sur la plage de l'outil.
  • Le mécanisme de déclenchement très robuste permet de ressentir et entendre clairement le déclenchement lorque le couple est atteint.
  • L'adaptateur pour outils interchangeables permet l'usage à droite et à gauche.

Avantage(s):

  • Clé dynamométrique préréglée au design Wera
  • ″Clic″ de déclenchement parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple préréglé
  • Le couple est réglable en laboratoire sur la plage de l'outil
  • Plage de mesure: 2,5-25 Nm; Précision de +/- 2% selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Avec apatateur (9 x12) pour outils interchangeables; Serrage à droite et gauche

Livraison:

  • Click-Torque XP 1 pre-set adjustable torque wrench for insert tools, 2.5-25 Nm, 2.5 Nm, 9x12 x 2.5 Nm x 2.5-25 Nm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier