Clé dynamométrique à outil interchangeable Click-Torque X 6, 80-400 Nm, 14x18 x 80-400 Nm

Réf.: 05075656001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis dynamométriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05075656001
    EAN / GTIN 4013288193827
    Réf. fabricant 05075656001
    Article hors catalogue L60020 5017

    Description

    Description:

    • Click-Torque est la clé dynamométrique avec l'incomparable design Wera.
    • Grande robustesse pour une grande précision selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
    • Réglage et verrouillage simple du couple.
    • Le ″cliquetis″ audible et perceptible à chaque graduation permet un réglage précis du couple.
    • Le mécanisme de déclenchement émet un ″clic″, parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple préréglé.
    • Cliquet 45 dents pour un serrage à droite.
    • Pour un serrage à droite et à gauche avec attachement 14x18 mm pour outils interchangeables.

    Avantage(s):

    • Attachement 14x18 mm pour outil interchangeable
    • Réglage et verrouillage simple du couple avec ″cliquetis″ audible et perceptible à chaque graduation
    • ″Clic″ de déclenchement parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple préréglé
    • Plage de mesure: 80-400 Nm; Précision de +/- 3% selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07
    • Grande robustesse et manche ergonomique bi-composant pour serrages à droite et à gauche

    Livraison:

    • Click-Torque X 6 torque wrench for insert tools, 80-400 Nm, 14x18 x 80-400 Nm

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier