• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé dynamométrique à outil interchangeable Click-Torque X 5, 60-300 Nm, 14x18 x 60-300 Nm

Réf.: 05075655001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05075655001
EAN / GTIN 4013288193810
Réf. fabricant 05075655001
Article hors catalogue L60020 4100

Description

Description:

  • Click-Torque est la clé dynamométrique avec l'incomparable design Wera.
  • Grande robustesse pour une grande précision selon la DIN EN ISO 6789-1:2017-07.
  • Réglage et verrouillage simple du couple.
  • Le ″cliquetis″ audible et perceptible à chaque graduation permet un réglage précis du couple.
  • Le mécanisme de déclenchement émet un ″clic″, parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple préréglé.
  • Cliquet 45 dents pour un serrage à droite.
  • Pour un serrage à droite et à gauche avec attachement 14x18 mm pour outils interchangeables.

Avantage(s):

  • Attachement 14x18 mm pour outil interchangeable
  • Réglage et verrouillage simple du couple avec ″cliquetis″ audible et perceptible à chaque graduation
  • ″Clic″ de déclenchement parfaitement audible et perceptible, dès que l'on atteint le couple préréglé
  • Plage de mesure: 60-300 Nm; Précision de +/- 3% selon DIN EN ISO 6789-1:2017-07
  • Grande robustesse et manche ergonomique bi-composant pour serrages à droite et à gauche

Livraison:

  • Click-Torque X 5 torque wrench for insert tools, 60-300 Nm, 14x18 x 60-300 Nm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier