Série 7400 ESD Tournevis dynamométriques Kraftform avec valeur préréglée en usine à la demande du client, taille du manche 105 mm, 7461 ESD x 1,2-3,0 Nm

Réf.: 05074842010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis dynamométriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05074842010
    EAN / GTIN 4013288188243
    Réf. fabricant 05074842010
    Article hors catalogue L60020 4198

    Description

    Description:

    • Tournevis dynamométrique Wera.
    • Protection sûre contre les décharges électrostatiques et les dommages qu'elles causent.
    • Avec valeur de couple préréglée en usine à la demande du client.
    • Pour toutes les applications qui nécessitent constamment le même couple et une reproductibilité de la précision.
    • La valeur de couple peut être ajustée dans les limites de la plage de mesure à l'aide d'un outil spécial (kit de réétalonnage à commander avec le numéro de code 05137001001).
    • Puis contrôler la valeur réglée à l'aide d'un couplemètre courant.
    • Technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts.
    • Couple de desserrage illimité pour desserrer les vis grippées.
    • Manche Kraftform multicomposant combinant des zones dures et tendres permettant de travailler rapidement tout en ménageant la paume des mains.
    • Compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

    • À noter : 1 Ncm = 0,01 Nm.

    Avantage(s):

    • Tournevis dynamométrique préréglé en usine à la demande du client avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor
    • Outil antistatique avec résistance superficielle ≤ 109 ohms
    • Pour embouts 6 pans 1/4″
    • Avec adaptateur à changement rapide Rapidaptor pour embouts hexagonal 1/4″
    • Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts

    Livraison:

    • Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7461 ESD x 1.2-3.0 Nm

    Remarque(s):

    ATTENTION : article spécial !
    Lors de la commande, indiquer à notre service commercial interne le préréglage souhaité dans la plage possible (1,2 - 3,0 Nm) en Nm.
    Article standard (préréglage 1,2 Nm) : 05074842001

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier