• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Série 7400 ESD Tournevis dynamométriques Kraftform avec valeur préréglée en usine à la demande du client, taille du manche 105 mm, 7460 ESD x 0,3-1,2 Nm

Réf.: 05074840010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05074840010
EAN / GTIN 4013288188236
Réf. fabricant 05074840010
Article hors catalogue L60020 4331

Description

Description:

  • Tournevis dynamométrique Wera.
  • Protection sûre contre les décharges électrostatiques et les dommages qu'elles causent.
  • Avec valeur de couple préréglée en usine à la demande du client.
  • Pour toutes les applications qui nécessitent constamment le même couple et une reproductibilité de la précision.
  • La valeur de couple peut être ajustée dans les limites de la plage de mesure à l'aide d'un outil spécial (kit de réétalonnage à commander avec le numéro de code 05137001001).
  • Puis contrôler la valeur réglée à l'aide d'un couplemètre courant.
  • Technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts.
  • Couple de desserrage illimité pour desserrer les vis grippées.
  • Manche Kraftform multicomposant combinant des zones dures et tendres permettant de travailler rapidement tout en ménageant la paume des mains.
  • Compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

  • À noter : 1 Ncm = 0,01 Nm.

Avantage(s):

  • Tournevis dynamométrique préréglé en usine à la demande du client avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor
  • Outil antistatique avec résistance superficielle ≤ 109 ohms
  • Pour embouts 6 pans 1/4″
  • Avec adaptateur à changement rapide Rapidaptor pour embouts hexagonal 1/4″
  • Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts

Livraison:

  • Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7460 ESD x 0.3-1.2 Nm

Remarque(s):

ATTENTION : article spécial !
Lors de la commande, veuillez indiquer dans le texte complémentaire le préréglage souhaité dans la plage possible (0,3 - 1,2 Nm) en Nm.
Article standard (préréglage 0,3 Nm) : 659954 120

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier