• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Série 7400 ESD Tournevis dynamométriques Kraftform avec valeur préréglée en usine à la demande du client, avec mandrin à serrage rapide, 7456 ESD x 0,3-1,0 Nm

Réf.: 05074828010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05074828010
EAN / GTIN 4013288188298
Réf. fabricant 05074828010
Article hors catalogue L60020 4512

Description

Description:

  • Tournevis dynamométrique Wera.
  • Protection sûre contre les décharges électrostatiques et les dommages qu'elles causent.
  • Avec couple préréglé en usine à la demande du client.
  • Pour toutes les applications qui nécessitent constamment le même couple et une reproductibilité de la précision.
  • La valeur de couple peut être ajustée dans les limites de la plage de mesure avec l'outil spécial 05137003001.
  • Puis contrôler la valeur réglée à l'aide d'un couplemètre courant.
  • Technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts.
  • Couple de desserrage illimité pour desserrer les vis grippées.
  • Manche Kraftform multicomposant combinant des zones dures et tendres permettant de travailler rapidement tout en ménageant la paume des mains.
  • Convient pour embouts à emmanchement Halfmoon 4 mm (série Wera 9) et HIOS 4 mm (série Wera 21).

  • À noter : 1 Ncm = 0,01 Nm.

Avantage(s):

  • Tournevis dynamométrique ESD Kraftform préréglé à la demande du client et ajustable
  • Outil antistatique avec résistance superficielle ≤ 109 ohms
  • Manche Kraftform pour des vissages rapides et ergonomiques
  • Convient pour embouts à emmanchement Halfmoon 4 mm et HIOS 4 mm
  • Déclic parfaitement audible et resenti à l'atteinte du couple réglé

Livraison:

  • Series 7400 ESD Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, with quick-release chuck, 7456 ESD x 0.3-1.0 Nm

Remarque(s):

ATTENTION : article spécial !
Lors de la commande, communiquer à notre service commercial interne le préréglage souhaité dans la plage possible (0,3 - 1,0 Nm) en Nm.
Article standard (préréglage 0,3 Nm) : 05074828001

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier