Description:
- Avec couple préréglé en usine à la demande du client.
- La valeur de couple peut être ajustée dans les limites de la plage de mesure à l'aide d'un outil spécial (kit de réétalonnage à commander avec le numéro de code 05137004001).
- Puis contrôler la valeur réglée à l'aide d'un couplemètre courant.
- Système compact de manches/lames interchangeables pour un vissage fin avec contrôle du couple.
- Le tournevis dynamométrique ESD Kraftform Micro est idéal pour les travaux de vissage avec contrôle du couple sur les pièces à risque électrostatique.
- Convient pour les embouts à emmanchement Halfmoon 4 mm (série 9) et HIOS 4 mm (série Wera 21).
- Protection anti-manipulation.
- Déclic clairement audible et perceptible dès que l'on atteint le couple réglé.
- Reproductibilité de la précision garantie à 100 %.
- Couple de desserrage manuel illimité.
- Résistance électrique superficielle ≤ 109 ohms pour protéger efficacement contre les décharges électrostatiques.
- Produit conformément à la norme DIN EN 61340-5-1.
- Système de manches/lames interchangeables pour un changement ultrarapide de la lame.
- Manche Kraftform Micro avec tête rotative et zone à rotation rapide permettant de faire tourner la lame très rapidement.
- Plus besoin de perdre du temps à repositionner la main.
- Zone de puissance incorporant des zones tendres pour la transmission de couples de serrage/desserrage élevés.
- Zone de précision juste au-dessus de la lame pour trouver l'angle de rotation adapté lors des travaux d'ajustement.
- Fixation des embouts ultrarapide : il suffit d'insérer l'embout dans l'admission, le verrouillage est automatique et l'embout ne bouge plus.
- Pour changer d'embout, faire coulisser la douille vers l'avant et récupérer l'embout.
- Douille d'actionnement libre pour guider facilement l'outil pendant le vissage.
- Embouts compatibles pour les vissages manuels et mécanisés avec tournevis électriques (par ex.
- HIOS, Delvo, Sehan).
- Utilisation par ex.
- sur les smartphones, téléphones mobiles, appareils photo et appareils électroniques ainsi que dans les laboratoires et cabinets dentaires.
À noter : 1 Ncm = 0,01 Nm.
Avantage(s):
- Tournevis dynamométrique ESD Kraftform préréglé à la demande du client et ajustable
- Outil antistatique avec résistance superficielle ≤ 109 ohms
- Déclic parfaitement audible et resenti à l'atteinte du couple réglé
- Convient pour embouts à emmanchement Halfmoon 4 mm et à emmanchement HIOS 4 mm
- Utilisable sur smartphones, téléphones mobiles, appareils photos et appareils électroniques…
Livraison:
- 1460 ESD Kraftform Micro torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value with quick-release chuck, 1461 ESD x 0.05-0.11 Nm
Remarque(s):
ATTENTION : article spécial !
Lors de la commande, communiquer à notre service commercial interne le préréglage souhaité dans la plage possible (0,05 - 0,11 Nm) en Nm.
Article standard (préréglage 0,05 Nm) : 05074810001