Série 7400 Kraftform ESD, Tournevis dynamométrique réglable (0,1-3,0 Nm) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 7430 ESD x 0,10-0,34 Nm

Réf.: 05074780001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis dynamométriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05074780001
    EAN / GTIN 4013288179159
    Réf. fabricant 05074780001
    Article hors catalogue L60020 3196

    Description

    Description:

    • Tournevis dynamométrique Wera.
    • Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés.
    • Couple librement ajustable, conjugué à une précision maximale.
    • Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique.
    • Échelle bien lisible.
    • Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts.
    • Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées.
    • Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume.
    • Convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

    Avantage(s):

    • Tournevis dynamométrique Kraftform ESD (anti-électrostatique), réglable
    • Outil antistatique avec résistance superficielle ≤ 109 ohms
    • Manche Kraftform multicomposants pour un travail rapide et précis
    • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
    • Avec adaptateur à changement rapide Rapidaptor pour embouts hexagonal 1/4″

    Livraison:

    • Series 7400 ESD Kraftform adjustable torque screwdrivers (0.1-3.0 Nm) with Rapidaptor quick-release chuck, 7430 ESD x 0.10-0.34 Nm

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier