• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Série 7400 Kraftform ESD, Tournevis dynamométrique réglable (2,5-29,0 in.lbs.) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 7446 ESD x 11-29 in. lbs.

Réf.: 05074734001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05074734001
EAN / GTIN 4013288106995
Réf. fabricant 05074734001
Article hors catalogue L60020 1630

Description

Description:

  • Tournevis dynamométrique Wera.
  • Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés.
  • Couple librement ajustable, conjugué à une précision maximale.
  • Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique.
  • Échelle bien lisible.
  • Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts.
  • Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées.
  • Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume.
  • Convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

Avantage(s):

  • Tournevis dynamométrique Kraftform ESD (anti-électrostatique), réglable
  • Outil antistatique avec résistance superficielle ≤ 109 ohms
  • Manche Kraftform Micro multicomposants pour un vissage rapide et ergonomique
  • Avec profil hexagonal empêchant l'outil de rouler
  • Avec adaptateur à changement rapide Rapidaptor pour embouts hexagonal 1/4″

Livraison:

  • Series 7400 ESD Kraftform adjustable torque screwdrivers (2.5-29.0 in.lbs.) with Rapidaptor quick-release chuck, 7446 ESD x 11-29 in. lbs.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier