• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Série 7400 Tournevis dynamométriques Kraftform avec valeur préréglée en usine à la demande du client, manche ″revolver″, 7463 x 4,0-8,8 Nm

Réf.: 05074728010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05074728010
EAN / GTIN 4013288188199
Réf. fabricant 05074728010
Article hors catalogue L60020 3782

Description

Description:

  • Tournevis dynamométrique Wera.
  • Manche ″revolver″ Kraftform pour la transmission de couples particulièrement élevés, multicomposant pour une vitesse de travail élevée et un vissage ergonomique.
  • Avec valeur de couple préréglée en usine à la demande du client.
  • Pour toutes les applications qui nécessitent constamment le même couple et une reproductibilité de la précision.
  • La valeur de couple peut être ajustée dans les limites de la plage de mesure à l'aide d'un outil spécial (kit de réétalonnage à commander avec le numéro de code 05137002001).
  • Puis contrôler la valeur réglée à l'aide d'un couplemètre courant.
  • Technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts.
  • Couple de desserrage illimité pour desserrer les vis grippées.
  • Manche Kraftform multicomposant combinant des zones dures et tendres permettant de travailler rapidement tout en ménageant la paume des mains.

  • À noter : 1 Ncm = 0,01 Nm.

Avantage(s):

  • Tournevis dynamométrique préréglé à la demande du client avec manche ″revolver″
  • Pour embouts 6 pans 1/4″
  • Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
  • Signal de déclenchement à l'atteinte de la valeur préreglée
  • Manche Kraftform pour des vitesses de travail élevées

Livraison:

  • Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, pistol handle, 7463 x 4.0-8.8 Nm

Remarque(s):

ATTENTION : article spécial !
Lors de la commande, communiquer à notre service commercial interne le préréglage souhaité dans la plage possible (4 - 8,8 Nm) en Nm.
Article standard (préréglage 4 Nm) : 05074728001

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier