Description:
- Tournevis dynamométrique Wera.
- Manche ″revolver″ Kraftform pour la transmission de couples particulièrement élevés, multicomposant pour une vitesse de travail élevée et un vissage ergonomique.
- Avec valeur de couple préréglée en usine à la demande du client.
- Pour toutes les applications qui nécessitent constamment le même couple et une reproductibilité de la précision.
- La valeur de couple peut être ajustée dans les limites de la plage de mesure à l'aide d'un outil spécial (kit de réétalonnage à commander avec le numéro de code 05137002001).
- Puis contrôler la valeur réglée à l'aide d'un couplemètre courant.
- Technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts.
- Couple de desserrage illimité pour desserrer les vis grippées.
- Manche Kraftform multicomposant combinant des zones dures et tendres permettant de travailler rapidement tout en ménageant la paume des mains.
À noter : 1 Ncm = 0,01 Nm.
Avantage(s):
- Tournevis dynamométrique préréglé à la demande du client avec manche ″revolver″
- Pour embouts 6 pans 1/4″
- Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Signal de déclenchement à l'atteinte de la valeur préreglée
- Manche Kraftform pour des vitesses de travail élevées
Livraison:
- Series 7400 Imperial Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, pistol handle, 7467 x 25-55 in. lbs.
Remarque(s):
ATTENTION : article spécial !
Lors de la commande, communiquer à notre service commercial interne le préréglage souhaité dans la plage possible (25,0 - 55,0 in.lbs.) en in.lbs.
Article standard (préréglage 25,0 in.lbs.) : 05074721001