Série 7400 Imperial Kraftform manche ″revolver″, Tournevis dynamométrique à couple préréglé (25,0-55,0 in. lbs.) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 7467 x 25 in. lbs. x 25-55 in. lbs.

Réf.: 05074721001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis dynamométriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05074721001
    EAN / GTIN 4013288102959
    Réf. fabricant 05074721001
    Article hors catalogue L60020 3501

    Description

    Description:

    • Tournevis dynamométrique Wera.
    • Manche ″revolver″ Kraftform pour la transmission de couples particulièrement élevés, multicomposant pour une vitesse de travail élevée et un vissage ergonomique.
    • Avec valeur de couple préréglée en usine sur la plus petite graduation.
    • Pour toutes les applications qui nécessitent constamment le même couple et une reproductibilité de la précision.
    • La valeur de couple peut être ajustée dans les limites de la plage de mesure à l'aide d'un outil spécial (kit de réétalonnage à commander avec le numéro de code 05137002001).
    • Puis contrôler la valeur réglée à l'aide d'un couplemètre courant.
    • Couple de desserrage illimité pour desserrer les vis grippées.
    • Technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts.
    • Compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).
    • Manche Kraftform multicomposant combinant des zones dures et tendres permettant de travailler rapidement tout en ménageant la paume des mains.

    • À noter : 1 Ncm = 0,01 Nm.

    Avantage(s):

    • Tournevis dynamométrique préréglé en usine avec manche ″revolver″
    • Avec adaptateur à changement rapide Rapidaptor
    • Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
    • Pour embouts 6 pans 1/4″
    • Signal de déclenchement à l'atteinte de la valeur préreglée

    Livraison:

    • 7400 Imperial series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (25.0-55.0 in. lbs.) and Rapidaptor quick-release chuck, pistol handle, 7467 x 25 in. lbs. x 25-55 in. lbs.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier