Série 7400 Impérial Tournevis dynamométriques Kraftform avec valeur préréglée en usine à la demande du client, taille du manche 105 mm, 7465 x 2.5-11.5 in. lbs.

Réf.: 05074720010
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Tournevis dynamométriques

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05074720010
    EAN / GTIN 4013288188250
    Réf. fabricant 05074720010
    Article hors catalogue L60230 1

    Description

    Description:

    • Tournevis dynamométrique Wera.
    • Avec valeur de couple préréglée en usine à la demande du client.
    • Pour toutes les applications qui nécessitent constamment le même couple et une reproductibilité de la précision.
    • La valeur de couple peut être ajustée dans les limites de la plage de mesure à l'aide d'un outil spécial (kit de réétalonnage à commander avec le numéro de code 05137001001).
    • Puis contrôler la valeur réglée à l'aide d'un couplemètre courant.
    • Couple de desserrage illimité pour desserrer les vis grippées.
    • Technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts.
    • Compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).
    • Manche Kraftform multicomposant combinant des zones dures et tendres permettant de travailler rapidement tout en ménageant la paume des mains.

    • À noter : 1 Ncm = 0,01 Nm.

    Avantage(s):

    • Tournevis dynamométrique préréglé en usine à la demande du client avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor
    • Ajustable uniquement avec un outil spécial
    • Pour embouts 6 pans 1/4″
    • Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
    • Signal de déclenchement à l'atteinte de la valeur préreglée

    Livraison:

    • Series 7400 Imperial Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7465 x 2.5-11.5 in. lbs.

    Remarque(s):

    ATTENTION : article spécial !
    Lors de la commande, communiquer à notre service commercial interne le préréglage souhaité dans la plage possible (2,5 - 11,5 in.lbs.) en in.lbs.
    Article standard (préréglage 2,5 in.lbs.) : 05074720001

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier