Description:
- Tournevis dynamométrique Wera.
- Avec valeur de couple préréglée en usine à la demande du client.
- Pour toutes les applications qui nécessitent constamment le même couple et une reproductibilité de la précision.
- La valeur de couple peut être ajustée dans les limites de la plage de mesure à l'aide d'un outil spécial (kit de réétalonnage à commander avec le numéro de code 05137001001).
- Puis contrôler la valeur réglée à l'aide d'un couplemètre courant.
- Couple de desserrage illimité pour desserrer les vis grippées.
- Technologie Rapidaptor pour un changement ultrarapide des embouts.
- Compatible avec les embouts à emmanchement hexagonal 1/4″ selon DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).
- Manche Kraftform multicomposant combinant des zones dures et tendres permettant de travailler rapidement tout en ménageant la paume des mains.
À noter : 1 Ncm = 0,01 Nm.
Avantage(s):
- Tournevis dynamométrique préréglé en usine à la demande du client avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor
- Ajustable uniquement avec un outil spécial
- Pour embouts 6 pans 1/4″
- Technologie Rapidaptor pour un changement rapide des embouts
- Signal de déclenchement à l'atteinte de la valeur préreglée
Livraison:
- Series 7400 Kraftform torque screwdrivers with a customised factory pre-set measurement value, handle size 105 mm, 7461 x 1.2-3.0 Nm
Remarque(s):
ATTENTION : article spécial !
Lors de la commande, indiquer à notre service commercial interne le préréglage souhaité dans la plage possible (1,2 - 3,0 Nm) en Nm.
Article standard (préréglage 1,2 Nm) : 659934 300