• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

840/4 Embouts Hex-Plus IMP DC Impaktor SB, 5 x 50 mm

Réf.: 05073945001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05073945001
EAN / GTIN 4013288158468
Réf. fabricant 05073945001
Article hors catalogue L60020 4003

Description

Description:

  • Embouts haute qualité Impaktor, pour vis six pans creux.
  • La technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des exigences extrêmes.
  • Revêtement diamanté rugueux à la pointe de l'embout permettant, grâce à une résistance frictionnelle accrue, d'éviter le ripage hors de la vis.
  • Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis.
  • L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée.
  • Hexagonal 1/4″, convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Avantage(s):

  • Pour vis à six pans creux
  • Technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure à la moyenne
  • Particulièrement indiqués pour l'utilisation avec les visseuses à chocs
  • Revêtement diamant pour une bonne accroche dans la vis
  • Emmanchement hexagonal 1/4″ (série 4 Wera)

Livraison:

  • 840/4 IMP DC Impaktor bits SB, 5 x 50 mm