• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bit-Check 6 Impaktor 1 SB, 6 pièces

Réf.: 05073890001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05073890001
EAN / GTIN 4013288158635
Réf. fabricant 05073890001
Article hors catalogue L60020 3067

Description

Description:

  • 6 embouts Impaktor Wera de 50 mm de long clairement ordonnancés dans un espace ultra-réduit à l'intérieur du Bit-Check très pratique.
  • Tirant parti à fond des propriétés du matériau et caractérisée par un ajustement géométrique optimal, la technologie Impaktor offre des durées de vie supérieures à la moyenne, même face à des contraintes extrêmes.
  • Le revêtement diamanté rugueux garnissant la pointe des embouts permet, grâce à une résistance frictionnelle accrue, de réduire le risque de ripage hors de la vis.

Avantage(s):

  • Bit-Check multicomposants, Posable
  • Technologie Impaktor pour une durée de vie supérieure à la moyenne
  • Particulièrement indiqués pour l'utilisation avec les visseuses à chocs
  • Revêtement diamant pour une bonne accroche dans la vis
  • Avec ″Take it easy″ : trouver facilement le bon profil grâce à la couleur et la bonne taille grâce au marquage

Livraison:

  • Bit-Check 6 Impaktor 1 SB, 6 pieces; 2x 851/4 IMP DC Impaktor bits: PH 2x50 mm, PH 3x50 mm; 2x 855/4 IMP DC Impaktor bits: PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm; 2x 867/4 IMP DC Impaktor TORX® bits: TX 25x50 mm, TX 30x50 mm