• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1, 11 pièces

Réf.: 05073676001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05073676001
EAN / GTIN 4013288194848
Réf. fabricant 05073676001
Article hors catalogue L60020 4133

Description

Description:

  • Ensemble Kraftform Kompakt Micro pour applications en mécanique de précision.
  • Convient pour l'admission d'embouts à emmanchement Halfmoon 4 mm (série 9 Wera) et à emmanchement HIOS 4 mm (série 21 Wera).
  • Système compact à manche plus lames interchangeables, permettant un remplacement éclair de la lame ; manche Kraftform Micro avec crête pivotante et zone de rotation rapide pour un ″tortillement″ éclair ; le repositionnement fastidieux de la main n'est plus nécessaire ; zone de puissance incluant des zones tendres, pour la transmission de couples de serrage/desserrage élevés ; zone de précision surplombant directement la lame, pour le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage ; 10 embouts pour vissages manuels et mécanisés ; fixation ultra-rapide : pousser simplement l'embout dans l'admission, verrouillage automatique, tenue sûre ; pour en changer, faire glisser la douille vers l'avant et retirer l'embout ; douille d'actionnement libre, pour un guidage aisé de l'outil durant le vissage.

Avantage(s):

  • Avec dispositif anti-roulement et tête rotative pour un vissage rapide
  • Manche Kraftform Micro multicomposants pour un travail rapide et ergonomique
  • Indispensable aux électroniciens, opticiens, mécaniciens de précision, horlogers-bijoutiers, installateurs de matériel informatique, modélistes, etc.
  • Jeu de tourvenis Kraftform Micro dans un robuste étui
  • Compatible Wera 2go

Livraison:

  • Kraftform Kompakt Micro 11 Electronics 1, 11 pieces; 1x 1013 Kraftform Micro Bitholding screwdriver: 97 mm; 3x 851/9 C J PH bits, halfmoon: PH 000 x 44x1.5 mm, PH 00 x 44x1.8 mm, PH 0 x 44x1.8 mm; 1x 867/9 C TORX® bits, halfmoon: TX 8 x 44 mm; 1x 867/9 C IP TORX PLUS® bits: 3 IP x 44 mm; 1x 867/9 IPR TORX PLUS® bits: 1 IPR x 44 x 1.5 mm; 1x 800/9 C bits: 0.35 x 2.5 x 44 mm; 1x 872/9 bits for Microstix® screws: m x 44 mm; 2x 869/9 Nutsetters: 2.5x44 mm, 3x44 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange