• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1, 11 pièces

Réf.: 05073670001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05073670001
EAN / GTIN 4013288168344
Réf. fabricant 05073670001
Article hors catalogue L60020 3167

Description

Description:

  • Ensemble Kraftform Kompakt Micro pour applications en mécanique de précision.
  • Convient pour l'admission d'embouts à emmanchement Halfmoon 4 mm (série 9 Wera) et à emmanchement HIOS 4 mm (série 21 Wera).
  • Résistance électrique superficielle ≤ 109 ohms, pour une protection sûre contre l'électricité statique.
  • Fabriqué conformément à la norme DIN EN 61340-5-1.
  • Système compact à manche plus lames interchangeables, permettant un remplacement éclair de la lame.
  • Manche Kraftform Micro avec crête pivotante et zone de rotation rapide pour un ″tortillement″ éclair ; le repositionnement fastidieux de la main n'est plus nécessaire.
  • Zone de puissance incluant des zones tendres, pour la transmission de couples de serrage/desserrage élevés.
  • Surplombant directement la lame, la zone de précision garantit quant à elle le bon angle de rotation lors des travaux d'ajustage.
  • Embouts pour vissages manuels et mécanisés.
  • Fixation ultra-rapide : pousser simplement l'embout dans l'admission ; verrouillage automatique ; tenue sûre.
  • Pour en changer, faire glisser la douille vers l'avant et retirer l'embout.
  • Douille d'actionnement libre, pour un guidage aisé de l'outil durant le vissage.
  • Embouts convenant pour vissages manuels et mécanisés.
  • Vissages au tournevis électrique (notamment HIOS, Delvo, Sehan).
  • Exemples d'utilisation : smartphones, téléphones mobiles, appareils photos, appareils électroniques, laboratoires et cabinets dentaires.

Avantage(s):

  • Composition Kraftform Kompakt Micro, ESD
  • Outil antistatique avec résistance superficielle ≤ 109 ohms
  • Manche avec dispositif anti-roulement, crête rotative et mandrin à serrage rapide
  • Convient pour embouts à emmanchement Halfmoon 4 mm et HIOS 4 mm
  • Sous robuste pochette pliante

Livraison:

  • Kraftform Kompakt Micro 11 ESD 1, 11 pieces; 1x 1013 Kraftform Micro ESD Bitholding screwdriver: 97 mm; 3x 851/9 C J PH bits, halfmoon: PH 00 x 44x1.8 mm, PH 0 x 44x2 mm, PH 1 x 44x3 mm; 2x 867/9 C TORX® bits, halfmoon: TX 5x44 mm, TX 6x44 mm; 3x 800/9 C bits: 0.23x1.5x44 mm, 0.40x2x44 mm, 0.50x3x44 mm; 2x 840/9 C bits Hex-Plus: 1.5x44 mm, 2x44 mm